すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MA-311

品名 : 21.6x305mm ストラップバンド(ハトメ付/内側)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパンドウイット(PANDUIT)型番UGCTC3S-X0
材質ナイロンテープ厚2.5mm
ハトメ中巻タイプ
調節可能で、繰り返して使用できます
全長305mm21.6mm
入数10本最大束線径(mm)76
販売価格

7,320(税抜)/ 8,052円(税込)

カタログ価格

7,320円(税抜)/8,052円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 06:31現在)

更新
商品入数10販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top