すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MA-603

品名 : 180x12mm ケーブルストラップ(黒/20本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)180幅(mm)12
入数(本)20材質フック側:PP
ループ側:ナイロン
最大結束径(mm)40
厚み1.4mm
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 14:50現在)

更新
商品入数20販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944MA-91
    • 品番

      EA944MA-91

    • コメント

      違い:サイズ/入数(仕様確認下さい

    バリエーション一覧
    EA944MA-601 125x12mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-602 150x12mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-603 180x12mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-604 210x16mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-605 240x16mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-606 310x16mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-613 180x12mm ケーブルストラップ(赤/20本)
    EA944MA-616 310x16mm ケーブルストラップ(赤/20本)
    EA944MA-632 150x12mm ケーブルストラップ(青/20本)
    EA944MA-633 180x12mm ケーブルストラップ(青/20本)
    EA944MA-634 210x16mm ケーブルストラップ(青/20本)
    EA944MA-636 310x16mm ケーブルストラップ(青/20本)
    ウェブカタログ画像
    入数20本
    • 入数20本

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top