すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MA-633

品名 : 180x12mm ケーブルストラップ(青/20本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

25/02/26 ●厚み:(誤)1.4mm→(正)1.8mm(No.56 1254)

仕様

全長180mm12mm
厚み1.8mm最大結束径40mm
材質フック側:PP
ループ側:ナイロン
入数20本
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 13:05現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1162ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944MA-614
    • 品番

      EA944MA-614

    • コメント

      変更点:色/長さ/幅

    バリエーション一覧
    EA944MA-601 125x12mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-602 150x12mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-603 180x12mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-604 210x16mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-605 240x16mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-606 310x16mm ケーブルストラップ(黒/20本)
    EA944MA-613 180x12mm ケーブルストラップ(赤/20本)
    EA944MA-616 310x16mm ケーブルストラップ(赤/20本)
    EA944MA-632 150x12mm ケーブルストラップ(青/20本)
    EA944MA-633 180x12mm ケーブルストラップ(青/20本)
    EA944MA-634 210x16mm ケーブルストラップ(青/20本)
    EA944MA-636 310x16mm ケーブルストラップ(青/20本)
    ウェブカタログ画像
    入数20本
    • 入数20本
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ1162ページ
    • エスコ便利カタログ1163ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top