すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MB-37

品名 : 50x150mm マジロック・粘着付(フック2本・ループ1本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>
 フック:20×150mm×2本
 ループ:50×150mm×1本
耐荷重2kg/c㎡
材質
面ファスナー:PP+ポリエステル
粘着剤:合成ゴム系
強力固定
フローリングの固定
タイルカーペットの固定
紙おむつ、手術着、手術用ドレープ等ディスポーサブルな分野での固定に
薄型だから目立たずに固定できます。
プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/25 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944MB-31
  • 品番

    EA944MB-31

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top