すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944ML-161B

品名 : 38mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材/30巻)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

材質基材:クレープ紙
粘着剤:特殊アクリル系
サイズ38mm×50m
厚さ0.16mm粘着力2.7N/10mm
引張強度30N/10mm伸び10.0%
入数30巻
クレープ紙を基材としており、分別が必要なく環境にも優しい商品です。
柔軟性がありますので、被着体に良く着いて糊残りも少ないです。
紙なので字が書けます。
特殊アクリル系粘着剤を使用しており、フローリングを痛めることが少なく、あらゆる養生シートを確実に固定します。
販売価格

22,700(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 13:30現在)

更新
商品入数30販売単位
バリエーション一覧
EA944ML-161 38mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材)
EA944ML-162 50mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材)
EA944ML-161B 38mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材/30巻)
EA944ML-162B 50mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材/24巻)
ウェブカタログ画像
※30巻入り
  • ※30巻入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top