すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MT-43

品名 : 130mmx2.0m シート補修粘着テープ(オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ130mm×2m材質基材:ポリエステルターポリン、粘着剤:アクリル系
厚み0.2mm
あらゆるシートの破れ目に適用できます。トラックシートや自動車カバー・養生シート補修に。
薄めで柔らかいので形が良くなじみます。
カラーオレンジ
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/12 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944MT-72
  • 品番

    EA944MT-72

  • コメント

    変更点:サイズ・カラー(イエロー)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top