すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MT-68

品名 : 76mmx1.2m 水中補修テープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水の中でも補修ができます

仕様

長さ1.22m厚さ0.5mm
76mm材質基材:ポリエチレン、
粘着剤:UV粘着剤
PVCなどのビニール素材の裂傷の補修に
水の中でも補修ができます
1巻入
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/25 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944RE-25B
  • 品番

    EA944RE-25B

  • コメント

    幅:25.4mm 長さ:0.3mm

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top