すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944ND-50B

品名 : 50mmx50m クラフトテープ(50巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日東電工型番No.712F
サイズ50mm×50m厚さ0.14mm
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系段ボール色
内芯径φ76mm(3”)入数50巻
販売価格

15,500(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 20:37現在)

更新
商品入数50販売単位
バリエーション一覧
EA944ND-50 50mmx50m クラフトテープ
EA944ND-50B 50mmx50m クラフトテープ(50巻)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top