すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NL-1

品名 : 50mmx50m 粘着テープ(アルミクラフト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め
曲部・T字部分の被覆
サイズ50mm×50m厚さ0.12mm
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル箔
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/10 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944NL-1B
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top