すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NV-119A

品名 : 19mmx50mクレープマスキングテープ(車輌用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日東電工型番No.7297
材質基材:クレープ紙
粘着剤:ゴム系粘着剤
19mm
長さ50m厚さ0.145mm
粘着力3.14N/19㎜耐熱性150℃
引張強度88.4N/19mm入数1巻
塗装、シーリング作業などのマスキングに。
養生後の糊残りがほとんどありません。
追加説明●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い
ゴム系…多くの被着体との相性が良い。
アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。

販売価格

835(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944NT-18A
  • 品番

    EA944NT-18A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA944NV-119A 19mmx50mクレープマスキングテープ(車輌用)
EA944NV-125A 25mmx50mクレープマスキングテープ(車輌用)
EA944NV-150A 50mmx50mクレープマスキングテープ(車輌用)
ウェブカタログ画像
※イメージ画像です。
  • ※イメージ画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top