すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NV-30A

品名 : 30mmx18m マスキングテープ(車輌用 4巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日東電工型番No.7239
長さ18mm厚さ0.09mm
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル30mm
入数4巻
車両塗装用
カット性にすぐれているので、作業がラクにできます。
テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。
基材がやわらかいので、直線部の見切りや
曲線部にもしっかりつきます。
150℃30分間加熱しても変色せず、
のり残りしません。
引きはがすときに切れませんが、
手で容易に引裂くことができます。
このテープの背面は、塗料を弾きません。
追加説明●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い
ゴム系…多くの被着体との相性が良い。
アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。

販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 11:38現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ0162ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA943MB-30
    バリエーション一覧
    EA944NV-15A 15mmx18m マスキングテープ(車輌用 8巻)
    EA944NV-18A 18mmx18m マスキングテープ(車輌用 7巻)
    EA944NV-20A 20mmx18m マスキングテープ(車輌用 6巻)
    EA944NV-24A 24mmx18m マスキングテープ(車輌用 5巻)
    EA944NV-30A 30mmx18m マスキングテープ(車輌用 4巻)
    EA944NV-40A 40mmx18m マスキングテープ(車輌用 3巻)
    EA944NV-50A 50mmx18m マスキングテープ(車輌用 2巻)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ※品番により、サイズ・入数が異なります。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ162ページ
    • エスコ便利カタログ163ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top