すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NW-38

品名 : 38mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/3巻

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質基材:不織物、
粘着剤:アクリル系
凹凸面にもよくなじみ、見切りも良好です。
強粘着ながら糊残りがありません。
38mm長さ18m
厚さ0.21mm入数3巻
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 18:59現在)

更新
商品入数3販売単位PK
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944NW-15 15mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/8巻
    EA944NW-18 18mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/7巻
    EA944NW-24 24mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/5巻
    EA944NW-30 30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/4巻
    EA944NW-38 38mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/3巻
    EA944NW-50 50mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/2巻
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top