すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944PF-12

品名 : 50mmx25m ラベルテープ(われもの注意)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ラベルテープ(250枚分)
材質基材:クラフト紙、粘着剤:アクリル系
切取線なし
内芯径φ76mm(3”)サイズ50mm×25m
厚さ0.09mm文字内容われもの注意
販売価格

635(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA944PF-23A
  • 品番

    EA944PF-23A

  • コメント

    長さ・厚さ・文字向き・

バリエーション一覧
EA944PF-11 50mmx25m ラベルテープ(取扱注意)
EA944PF-12 50mmx25m ラベルテープ(われもの注意)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top