すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RB-19

品名 : 19mmx15m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本バルカー型番5940
自己融着性シリコンゴムで、耐熱性・電気絶縁性に優れています。
サイズ19mm×15m厚さ0.25mm
耐熱温度-50℃~180℃絶縁耐力45,000KV
販売価格

3,640(税抜)/ 4,004円(税込)

カタログ価格

3,640円(税抜)/4,004円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944RE-25
  • 品番

    EA944RE-25

  • コメント

    サイズ・価格25.4mm×10.91m×1mm

EA944NG-2
  • 品番

    EA944NG-2

  • コメント

    違い:耐熱温度、絶縁耐力

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top