すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945-4B

品名 : M12x 90mm 雄ねじアンカー(コンクリート用/50本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質硫黄快削鋼表面処理電気亜鉛メッキ 2級(有色クロメート)
下穴の位置ズレが少ないアンカー
ねじサイズM12×1.75外径(A)12mm
全長(B)90mmねじ長さ(C)30mm
下穴径12.7mm基準穴深さ75mm
取付け物最大厚さ15mm引張荷重参考値18.6kN
重量(1本あたり)約91.6g
入数は50本入りです。
販売価格

9,530(税抜)/ 10,483円(税込)

カタログ価格

9,530円(税抜)/10,483円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 19:53現在)

更新
商品入数50販売単位

代替品

EA945BA-122
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top