すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AF-2

品名 : 3x6.5mm スナップリベット(ナイロン66/100個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途PC板、薄板の結合に最適です。材質ナイロン66
耐酸性、絶縁性
サイズ(A)3.0mmサイズ(B)6.5mm
サイズ(C)4.0~5.0mm入数100個
φ3mm穴があれば工具を使用することなく素早く取り付けられます。
販売価格

1,570(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 11:48現在)

更新
商品入数100販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top