すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945B-1

品名 : M8 ボルト・アンカーセット(ステンレス製/4本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズM8外径12mm
材質ステンレス入数4本
支柱1本分(4本セット)
EA951LE-200、-201、-202、-203取付用
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/08 08:21現在)

更新
商品入数4販売単位ST
バリエーション一覧
EA945B-1 M8 ボルト・アンカーセット(ステンレス製/4本)
EA945B-2 M8 ボルト・アンカーセット(スチール製/4本)
その他関連
関連商品EA951EL-200 : 屋外用手すり組立用セット
関連商品EA951EL-201 : 800mm 手すり支柱(φ35/エンド支柱/屋外用)
関連商品EA951EL-202 : 800mm 手すり支柱(φ35/受け支柱/屋外用)
関連商品EA951EL-203 : 800mm 手すり支柱(φ35/通し支柱/屋外用)
ウェブカタログ画像
※4本入
  • ※4本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top