すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945NT-4

品名 : M4 ターボアンカー(ALC用/25本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適合ねじ・ボルト木ねじ:4~4.5mm
ボルト:M4
(ねじ込み量:35~50mm)
サイズ全長(埋込深さ・L):50mm
頭部径(D):16mm
本体径(d):15mm
下穴サイズ直径(Da):10mm
深さ(l):60mm
材質ナイロン
入数は25本入りです。
下穴径10mm
販売価格

3,840(税抜)/ 4,224円(税込)

カタログ価格

3,840円(税抜)/4,224円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 02:46現在)

更新
商品入数25販売単位

代替品

EA945NT-4A
  • 品番

    EA945NT-4A

  • コメント

    変更点:入数(25本→50本)

ウェブカタログ画像
※25本入
  • ※25本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top