すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947AL-14

品名 : 21.5x175mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質エポキシアクリレート樹脂適合ねじ径M20・W3/4・D19
基準穿孔条件M20・D19:24×200mm
W3/4:23×200mm
サイズ(mm)φ21.5×175
容量(ml)51入数10
エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。
スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。
高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。
横向きや上向きの施工にも対応
販売価格

6,660(税抜)/ 7,326円(税込)

カタログ価格

6,660円(税抜)/7,326円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 11:49現在)

更新
商品入数10販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947AL-1 10.8x 90mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
    EA947AL-2 12.7x100mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
    EA947AL-3 16.8x120mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
    EA947AL-4 21.5x175mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
    EA947AL-5 23.8x200mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
    EA947AL-6 27.0x255mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
    EA947AL-7 35.0x350mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
    EA947AL-11 10.8x 90mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/20本)
    EA947AL-12 12.7x100mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/20本)
    EA947AL-13 16.8x120mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/20本)
    EA947AL-14 21.5x175mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/10本)
    EA947AL-15 23.8x200mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/10本)
    EA947AL-16 27.0x255mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/5本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA947AL-5/-15です。
    • ※画像はEA947AL-5/-15です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top