すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947FE-1

品名 : 3.2- 4.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

13mm厚み1mm(ゴム部分:4mm)
ねじ穴M6材質亜鉛メッキ鋼、エチレンプロピレンゴム
使用可能温度-50~100℃
ゴム付きで振動を吸収
入数10個適合径(mm)3.2
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/10 13:30現在)

更新
商品入数10販売単位pk
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA947FE-2A
    バリエーション一覧
    EA947FE-2A 4.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-3A 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-4A 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-5A 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-6A 11.1mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-7A 12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-8A 14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-9A 15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-10A 17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-11A 19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-13A 22.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-15A 25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-17A 28.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FE-19A 31.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top