すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HX-13

品名 : 76x120x41mm 防水型引込みカバー(グレー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番WK-3G
カラーグレーサイズ(mm)L:120、B:76、H:41
材質難燃ABS
外壁から壁内へのケーブル引き込みの防水カバー
ケーブル配線後にも取付が可能です。
サドル付でケーブル、管をベースに板保持ができます。
適合ケーブル
WF:1.6×2C-3条、1.6×3C-3条、2.0×2C-2条、2.0×3C-2条
同軸:S-3C-FB-8条、S-5C-FB-5条、S-7C-FB-1条
適合波付管
CD単層波付管(16・22)、PF管(16・22)※MFは除く、TLフレキ(16・22)
販売価格

795(税抜)/ 875円(税込)

カタログ価格

795円(税抜)/875円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/10 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HX-1 60x 90x32mm 防水型引込みカバー(ベージュ)
    EA947HX-2 60x 90x32mm 防水型引込みカバー(ミルキーホワイト)
    EA947HX-3 60x 90x32mm 防水型引込みカバー(グレー)
    EA947HX-11 76x120x41mm 防水型引込みカバー(ベージュ)
    EA947HX-12 76x120x41mm 防水型引込みカバー(ミルキーホワイト)
    EA947HX-13 76x120x41mm 防水型引込みカバー(グレー)
    EA947HX-21 90x 90x34mm 防水型引込みカバー(ベージュ)
    EA947HX-22 90x 90x34mm 防水型引込みカバー(ミルキーホワイト)
    EA947HX-23 90x 90x34mm 防水型引込みカバー(グレー)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top