すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947JA-182

品名 : 43.4x55x21.2mm メタルモールフレキカップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番M281
規格B型適合B型
サイズ43.4×55×21.2mm重量75g
材質鋼材カラーホワイト
メタルモールとモール用フレキを接続する金具です。
ベースを固定し、モール用フレキを差し込み、カバーを掛けると抜け止めダボにより、フレキは確実に固定されます。
浴室・営業用調理室などの湿気の多い場所には使用できません(電技解釈第179条)。また一般家庭の調理室でも、高温多湿、換気状態が悪く蒸気が充満しやすい場所では、結露現象が起こりやすく、錆の発生が考えられますので、ご使用は避けてください。
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 13:46現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA947JA-181 28.0x38x13.0mm メタルモールフレキカップ
EA947JA-182 43.4x55x21.2mm メタルモールフレキカップ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top