すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947JK-1

品名 : 1m OAダクト(両掛タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー星和電機型番OAA-1012-10C
両掛けタイプ
サイズ200mm(W)×120mm(H)×1m(L)重量1172g
材質本体:ABS樹脂、
      カバー:透明軟質アクリル樹脂
ダクト上面は透明アクリルカバー付です。ほこりなどを防ぎ、ダクト内の収納物の確認も可能です。
ダクト底面の両端には配線口があり、下方向への配線も可能です。
ACアダプター、ケーブルタップもすっきり収納できます。
ダクトの両端にはEA947JK-11のエンドキャップがご使用いただけます。
販売価格

9,460(税抜)/ 10,406円(税込)

カタログ価格

9,460円(税抜)/10,406円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 12:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954HC-496
  • 品番

    EA954HC-496

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top