すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948ED-2

品名 : #40x110mm ローラーチェーン用ターンバックル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/02/05 ●材質 誤)ジョイントナット:SUM2LL 正)ジョイントナット:SUM22(No.55 9032)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番STR-40
適合チェーン#40最小全長110mm
最大全長124mm材質ジョイントナット:SUM22
取付部:S45C(硬度:35~45HRC)
ナット:SS400
仕上げ四三酸化鉄皮膜(黒)重量105g
ローラーチェーンの張り調整に
両側のローラチェーンボルトのねじ嵌合長さを同一にしてください。
ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
RoHS対応品
<使用上の注意>
・ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じて下さい。
・ターンバックルは消耗品です。定期的な点検、交換が必要になります。
販売価格

1,990(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 13:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA967EF-40
バリエーション一覧
EA948ED-1 #35x 85mm ローラーチェーン用ターンバックル
EA948ED-3 #50x135mm ローラーチェーン用ターンバックル
EA948ED-4 #60x161mm ローラーチェーン用ターンバックル
EA948ED-5 #80x201mm ローラーチェーン用ターンバックル
EA948ED-6 #100x239mm ローラーチェーン用ターンバックル
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top