すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AD-2

品名 : M2・M2.6・M3 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M2×5(200)
M2×6(200)
M2×8(150)
M2×10(130)
M2×12(100)
M2.6×4(150)
M2.6×6(130)
M2.6×8(120)
M2.6×10(100)
M2.6×12(80)
M3×6(100)
M3×8(100)
M3×10(50)
M3×12(50)
M3×15(50)
材質ステンレス
並目ねじ
頭形状(+)皿頭ケースサイズ201×149×39mm
総重量約714g
販売価格

7,600(税抜)/ 8,360円(税込)

カタログ価格

7,600円(税抜)/8,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 04:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA949AD-82
  • 品番

    EA949AD-82

  • コメント

    M2-M6 サラ頭小ねじ(ステンレス製)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top