すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GM-14

品名 : M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレスサイズM14
平径×高さ22×16mmピッチ2.0mm
総重量約149g入数5個
並目ねじ
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめたものです。
ナイロンの材質は66ナイロンです。
ナットを締付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
-40℃~120℃までで使用できます。
販売価格

6,320(税抜)/ 6,952円(税込)

カタログ価格

6,320円(税抜)/6,952円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 13:44現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949GN-14
    • 品番

      EA949GN-14

    • コメント

      ユニクロメッキ 20個入り

    バリエーション一覧
    EA949GM-3 M3 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
    EA949GM-4 M4 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
    EA949GM-5 M5 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
    EA949GM-6 M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
    EA949GM-8 M8 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/25個)
    EA949GM-10 M10 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
    EA949GM-12 M12 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top