すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GW-113

品名 : φ75mm/M16x100mm アジャストボルト(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ステンレスベース径(mm)φ75
ねじサイズ(mm)M16×100耐荷重(kg)500
適用脚止め金具EA949GW-416
並目ねじ
販売価格

2,970(税抜)/ 3,267円(税込)

カタログ価格

2,970円(税抜)/3,267円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GW-101 φ55mm/M12x 50mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GW-102 φ55mm/M12x 75mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GW-103 φ55mm/M12x100mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GW-104 φ55mm/M12x120mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GW-106 φ55mm/M12x150mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GW-113 φ75mm/M16x100mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GW-114 φ75mm/M16x130mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GW-115 φ75mm/M16x150mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GW-116 φ75mm/M16x180mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GW-117 φ75mm/M16x200mm アジャストボルト(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA949GV-416 : M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top