すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GY-122

品名 : φ75mm/M20x130mm アジャストボルト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ベース径φ75mmねじサイズM20×130mm
耐荷重500kg重量540g
材質スチール(三価クロメート処理)
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949GY-114
    バリエーション一覧
    EA949GY-101 φ55mm/M12x 50mm アジャストボルト
    EA949GY-102 φ55mm/M12x 75mm アジャストボルト
    EA949GY-103 φ55mm/M12x100mm アジャストボルト
    EA949GY-104 φ55mm/M12x120mm アジャストボルト
    EA949GY-106 φ55mm/M12x150mm アジャストボルト
    EA949GY-111 φ75mm/M16x 65mm アジャストボルト
    EA949GY-113 φ75mm/M16x100mm アジャストボルト
    EA949GY-114 φ75mm/M16x130mm アジャストボルト
    EA949GY-115 φ75mm/M16x150mm アジャストボルト
    EA949GY-116 φ75mm/M16x180mm アジャストボルト
    EA949GY-125 φ75mm/M20x200mm アジャストボルト
    その他関連
    オプションEA949GV-212 : M12 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
    オプションEA949GV-216 : M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
    オプションEA949GV-220 : M20 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top