すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GY-204

品名 : 45x45mm/M12x120mm アジャストボルト(角型ベース)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ベースサイズ45×45mmねじサイズM12×120mm
耐荷重500kg重量160g
材質スチール(ユニクロメッキ)
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA949GV-212 : M12 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
オプションEA949GV-216 : M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
オプションEA949GV-220 : M20 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top