すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HS-309

品名 : φ 65/16mmx 50mm クッションゴム

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

高さ50mm穴径φ16mm
外径φ65mm用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム支持荷重~2000N
許容荷重3900Nばね定数410N/mm
他の防振ゴムに比べて形状が簡単で経済的
中央の穴に通してボルトで容易に取付可
ナイフやグラインダーで切断・研磨し形状を変えることでばね定数を調整可
販売価格

2,090(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HS-301 φ 30/12mmx 30mm クッションゴム
    EA949HS-302 φ 35/12mmx 30mm クッションゴム
    EA949HS-303 φ 35/12mmx 50mm クッションゴム
    EA949HS-304 φ 40/12mmx 30mm クッションゴム
    EA949HS-305 φ 40/12mmx 50mm クッションゴム
    EA949HS-306 φ 40/16mmx100mm クッションゴム
    EA949HS-307 φ 50/16mmx 30mm クッションゴム
    EA949HS-308 φ 50/16mmx 50mm クッションゴム
    ウェブカタログ画像
    • D:65mm d:16mm H:50mm
    • ゴムの種類

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top