すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949L-4

品名 : M3-M8 六角ボルトセット(真鍮ニッケルメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>
サイズ、頭対辺(入数):
M3×6、5.5mm(8)
M3×8、5.5mm(8)
M3×10、5.5mm(8)
M3×12、5.5mm(8)
M3×15、5.5mm(8)
M3×20、5.5mm(8)
M3×25、5.5mm(8)
M4×6、7mm(6)
M4×8、7mm(6)
M4×10、7mm(6)
M4×12、7mm(6)
M4×15、7mm(6)
M4×20、7mm(6)
M4×30、7mm(6)
M5×8、8mm(6)
M5×10、8mm(6)
M5×12、8mm(6)
M5×15、8mm(6)
M5×20、8mm(6)
M5×30、8mm(6)
M5×40、8mm(6)
M6×8、10mm(4)
M6×10、10mm(4)
M6×12、10mm(4)
M6×15、10mm(4)
M6×20、10mm(4)
M6×30、10mm(4)
M6×40、10mm(4)
M8×10、13mm(4)
M8×12、13mm(4)
M8×15、13mm(4)
M8×20、13mm(4)
M8×30、13mm(4)
M8×40、13mm(4)
M8×50、13mm(4)
材質真鍮ニッケル
並目ねじ
ケースサイズ300×206×28mmピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25
販売価格

28,500(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 14:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1313ページ

代替品

EA949L-1
  • 品番

    EA949L-1

  • コメント

    同サイズ スチール製 ユニクロメッキ

ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1312ページ
  • エスコ便利カタログ1313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top