すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LA-1403

品名 : M14x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ製/1本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質入数1
サイズM14×80ピッチ2
頭対辺22mm
ユニクロメッキ
並目ねじ
全ねじ
袋入り
販売価格

345(税抜)/ 380円(税込)

カタログ価格

345円(税抜)/380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 20:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA949LA-1480A
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top