すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PW-216

品名 : M16 ゆるみ止めナット(三価クロメート/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質:炭素鋼 (三価クロメート)
並目ねじ
Newロックナットは凹型ナットと偏心凸型座金で強力にゆるみ止めを防止します。
高速道路やトンネル等、高い安全性が求められる場所で使用されています。
適合ねじ(d):M16
サイズ:S:24mm、h:16mm、e:27.7mm
入数:5
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 15:49現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA949SD-216
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top