すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949R-17

品名 : 1/16-1/2" ダウエルピンセット(インチサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
1/16”×3/4”(8)
1/8”×3/8”(6)
1/8”×1/2”(10)
1/8”×3/4”(6)
1/8”×1”(6)
3/16”×1/2”(8)
3/16”×3/4”(6)
3/16”×1”(8)
3/16”×1-1/2”(4)
1/4”×1/2”(6)
1/4”×5/8”(6)
1/4”×3/4”(10)
1/4”×1”(10)
1/4”×1-1/4”(8)
1/4”×1-1/2”(6)
5/16”×3/4”(6)
5/16”×1”(8)
5/16”×1-1/4”(6)
5/16”×1-1/2”(6)
5/16”×2”(4)
3/8”×1”(10)
3/8”×1-1/4”(6)
3/8”×1-1/2”(8)
3/8”×2”(6)
1/2”×1-1/2”(4)
1/2”×2”(4)
ケースサイズ220×100×55mm
材質合金鋼
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/16 17:03現在)

更新
商品入数1販売単位SET
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top