すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949RK-80

品名 : 35x20x47mm/M10 位置決めピン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチール(SK95)硬度HRC55~60
RoHS対応品
サイズA(±0.01):35mm B(h6):20mm
C:47mm D(-03 -05):12mm
E:11mm F:M10
()内はJIS B 0401-1での穴の公差域クラスです。
重量:245g
入数:1個入り
販売価格

4,590(税抜)/ 5,049円(税込)

カタログ価格

4,590円(税抜)/5,049円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ●使用例・使用方法

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top