すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949VS-6

品名 : M6-1.0 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番TL55067
六角ビット対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい
サイズ10×80㎜M6-1.0
タングレスのリコイルを挿入する際に使用して下さい。
六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい
六角シャンク6.35mm
販売価格

20,200(税抜)/ 22,220円(税込)

カタログ価格

20,200円(税抜)/22,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/26 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0359ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949VS-106
    バリエーション一覧
    EA949VS-3 M3-0.5 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
    EA949VS-4 M4-0.7 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
    EA949VS-5 M5-0.8 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
    EA949VS-6 M6-1.0 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
    EA949VS-8 M8-1.25 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
    EA949VS-10 M10-1.5 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
    EA949VS-12 M12-1.75 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
    EA949VS-16 M16-2.0 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ358ページ
    • エスコ便利カタログ359ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top