すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949WZ-2

品名 : 28.0x18.0x2.0mm ドレンパッキン(ノンアスベスト/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボストン型番V-0102
代表純正No.は適合車種の一例です。他にも適合する車種があります。
材質ノンアスベスト代表純正No.90034-30047
サイズ(外径×内径×厚)mm28×18×2
入数は10枚入りです。
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 13:25現在)

更新
商品入数10販売単位
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949WZ-2A
    • 品番

      EA949WZ-2A

    • コメント

      変更点:材質・サイズ

    バリエーション一覧
    EA949WZ-7 19.0x14.0x2.0mm ドレンパッキン(スチール製/10個)
    EA949WZ-11 26.0x20.0x2.0mm ドレンパッキン(スチール製/10個)
    EA949WZ-14 21.0x16.0x3.0mm ドレンパッキン(スチール製/10個)
    EA949WZ-1 24.0x12.0x1.8mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
    EA949WZ-6 24.0x18.0x1.5mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
    EA949WZ-8 20.0x14.0x1.5mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
    EA949WZ-9 22.0x16.4x1.0mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
    EA949WZ-10 22.0x14.2x2.0mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
    EA949WZ-12 21.0x12.0x1.8mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
    EA949WZ-16 28.0x20.0x2.5mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
    EA949WZ-4 20.0x12.0x1.0mm ドレンパッキン(銅製/10個)
    EA949WZ-13 20.0x14.0x1.5mm ドレンパッキン(銅製/10個)
    EA949WZ-18 31.5x22.5x1.0mm ドレンパッキン(銅製/10個)
    EA949WZ-3 22.0x15.0x3.0mm ドレンパッキン(銅製/10個)
    EA949WZ-5 17.0x11.3x3.0mm ドレンパッキン(銅製/10個)
    EA949WZ-2A 26.0x18.2x1.7mm ドレンパッキン(アルミ/10個)
    EA949WZ-15 21.0x12.0x1.6mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
    EA949WZ-17 19.0x12.0x1.6mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
    EA949WZ-19A 21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン(アルミ/10個)
    EA949WZ-20A 22.0x14.2x1.7mm ドレンパッキン(アルミ/10個)
    ウェブカタログ画像
    入数10個
    • 入数10個

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top