すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950-5MA

品名 : サクションリフターセット(5個組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>・60kg用 サクションリフター×2個
・20kg用 サクションリフター×1個
・15kg用 サクションリフター×2個
・工具箱×1個
総重量2.5kg
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
本体硬質プラスチック製最大吸着能力60kg
吸着面平面全長340mm
吸着パットサイズφ120mmパッド材質特殊ゴム
自重736g(1個あたり)
(20kg用 サクションリフター仕様)
片手で対象物を持ち上げるようにシングルパッドになっています。
材質吸着パッド:特殊ゴム、
ハンドル:アルミニウム
最大吸着能力20kg
吸着パットサイズφ90mm全高100mm
重量350g
レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
(15kg用 サクションリフター仕様)
持ち上げ(垂直)方向のみに使用してください。
最大吸着能力15kg吸着面直径80mm
全高55mm重量80g(1個あたり)
小物やカバー、扉等に押し付けて使用します。
ガラス、プラスチック、金属などに吸い付きます。
外す時はゴムの淵を持ち、少しずつ上に持ち上げます。
(工具箱仕様)
(60kg用 サクションリフター仕様)
材質本体・蓋:ポリプロピレン、
      止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
サイズ400×215×195(H)mm
重量820g
販売価格

25,900(税抜)/ 28,490円(税込)

カタログ価格

25,900円(税抜)/28,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
セット商品EA950R : 15kg サクションリフター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top