すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950XM-2

品名 : M 6 サクションホルダー(ねじ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質アルミニウム角度調整前後90°
パットサイズφ120mmパッド材質特殊ゴム
自重580g取付軸サイズφ16×25mm
フィキシングソケットねじメス、M6
傾斜ポール付
販売価格

6,680(税抜)/ 7,348円(税込)

カタログ価格

6,680円(税抜)/7,348円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 21:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA950XM-1
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top