すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951AH-1.1

品名 : 1.2mmx180m/#18 カラー鉄線(1kg)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

番手18線径外径:約1.2mm、芯(鉄線径):0.9mm
長さ約180m重量1kg
材質鉄ビニール被覆カラー
注意重量が基準となりますので長さは多少異なります。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 16:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951AH-1.1A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top