すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951AX-22

品名 : 1.9mmx200m/#14 カラー有刺鉄線

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質鉄(ビニール被覆)
      アルミ(とげ部)
カラー
重量8kgとげの間隔75mm
線径2.0mm番手#14
長さ200m引張り強度290~540kg
付属品手袋、止め釘
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951AV-21
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top