すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BB-107

品名 : 102mm 打掛錠(鋼板製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)L:102
H:68.5
P:50
P1:30~55
D:24.5
D1:24.5
材質鋼板
穴径(mm)5/皿8
皿木ねじ3.8×25、4本付
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/28 04:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951BM-102
バリエーション一覧
EA951BB-104 39.0mm 打掛錠(鋼板製)
EA951BB-105 54.0mm 打掛錠(鋼板製)
EA951BB-106 65.5mm 打掛錠(鋼板製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:102、H:68.5、P:50、P1:30~55、D:24.5、D1:24.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top