すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BB-83

品名 : 600mm 丸棒貫抜(鋼板製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)φ16×600材質鋼板
鍵穴径18.5mm
ユニクロ仕上げ
取付ねじあり
皿木ネジ3.5×25(φ4穴、φ8皿)
販売価格

5,430(税抜)/ 5,973円(税込)

カタログ価格

5,430円(税抜)/5,973円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/14 03:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1378ページ

代替品

EA951BQ-600
バリエーション一覧
EA951BB-81 300mm 丸棒貫抜(鋼板製)
EA951BB-82 450mm 丸棒貫抜(鋼板製)
EA951BB-83 600mm 丸棒貫抜(鋼板製)
ウェブカタログ画像
  • L:600mm、L1:267mm、L2:333mm
  • エスコ便利カタログ1378ページ
  • エスコ便利カタログ1379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top