すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BC-10

品名 : 100mm ラッチ(ステンレス製/スペーサー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズA:100mm、
B:70mm、
穴径:5.8mm
材質SUS304
仕上バレル研磨
木ねじ付
付属のスペーサーにより、門扉やドア、窓などに段差があっても取付できます。
販売価格

2,140(税抜)/ 2,354円(税込)

カタログ価格

2,140円(税抜)/2,354円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 15:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951BC-100
  • 品番

    EA951BC-100

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA951BC-7 70mm ラッチ(ステンレス製/スペーサー付)
EA951BC-10 100mm ラッチ(ステンレス製/スペーサー付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top