すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DB-73

品名 : 800x 50mm 5連フック

仕様

サイズ800×50mm厚み9mm
仕様5連耐荷重8kg
材質本体:アルミ・鋼板
キャップ:樹脂
カラーアイボリー
付属品フック、石こうボード用ピン、木壁用ねじ
販売価格

5,710(税抜)/ 6,281円(税込)

カタログ価格

5,710円(税抜)/6,281円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/01 04:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1425ページ
バリエーション一覧
EA951DB-71 400x 50mm 3連フック
EA951DB-72 600x 50mm 4連フック
EA951DB-73 800x 50mm 5連フック
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1424ページ
  • エスコ便利カタログ1425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top