すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FB-11

品名 : 290mm 腰壁用物干し金具(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ290×100mm受け2
材質アルミ
販売価格

1,920(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951FB-82
  • 品番

    EA951FB-82

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA951FB-11 290mm 腰壁用物干し金具(アルミ製)
EA951FB-12 412mm 腰壁用物干し金具(アルミ製)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top