すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FB-19

品名 : 550x160mm ベランダ物干し(アルミ製/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

18/07/31 耐荷重は150㎏ではなく、2個1セットで30㎏です。(9025 №49)

仕様

材質アルミダイカスト耐荷重2個1セットで30kg
使用角度が選べます(水平・斜め上下45°)
ベースサイズ160×44mm全長550mm
ホワイト
入数は1本入りです。
販売価格

6,670(税抜)/ 7,337円(税込)

カタログ価格

6,670円(税抜)/7,337円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951FB-20
  • 品番

    EA951FB-20

  • コメント

    色:ブロンズ

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top