すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FB-4A

品名 : 物干し台(ステンレス製/2台組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ350(W)×400/820(D)×1,150~1,700(H)mm
(プロベース含む)
重量6.2kg耐荷重全体:30kg
※アームを両側にしてバランスよく干した場合、竿一本あたり:7.5kg
材質フレーム:ステンレス巻パイプ
ジョイント・キャップ・竿受け・ブローベース:樹脂
コンクリートベースが不要な物干し台。ブローベースに水や砂を入れて使います。
アームの向きや高さが調節可能でいろいろな場所に適応します。
ベースの重さ(水を入れた場合)(1個あたり)17kg
2台1セット
竿は別売です。
竿は、EA951FD-5、FD-6、EA951FB-53~55です。
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top