すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FB-59A

品名 : φ30mm/2160-4000mm 物干し竿(伸縮式)

仕様

サイズ(mm)2160~4000重量1.4kg
耐荷重12kg材質パイプ:オールステンレスパイプ、キャップ:樹脂
パイプ径(内筒)25mm、(外筒)30mm
水回りに強いステンレス製です。
清潔で耐久性に優れたオールステンレスパイプを使用しています。
伸縮式なので、スペースに合わせて両端の長さ調節自由自在。
販売価格

4,050(税抜)/ 4,455円(税込)

カタログ価格

4,050円(税抜)/4,455円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/05/06 22:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2198ページ

代替品

EA951FB-57A
  • 品番

    EA951FB-57A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA951FB-58A φ30mm/1660-3000mm 物干し竿(伸縮式)
EA951FB-59A φ30mm/2160-4000mm 物干し竿(伸縮式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top