すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FB-83

品名 : 30x390x170mm 窓枠用ハンガー

仕様

メーカー平安伸銅工業型番MAH-1
全長(mm)390耐荷重3kg
カラーホワイト材質樹脂部分:PP樹脂、ナイロン樹脂
金具、ねじ類:鉄、メッキ仕上げ
パット:合成ゴム
取付可能厚2.5~6cm
引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。
室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。
取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。 
取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。
窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。
窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。
屋内用
日当たりを利用して素早く窓干し
販売価格

1,610(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2024/05/05 16:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2195ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2194ページ
  • エスコ便利カタログ2195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top